Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Zylinderrollenlager NNF5024 -PP-V-2NR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10134481
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     NNF5024 -PP-V-2NR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
ZEN-Zylinderrollenlager NNF5024 -PP-V-2NR
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,04 kg
Innen:
120 mm
Außen:
180 mm
Breite:
80 mm
Bauform:
Festlager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
zweireihiges Lager
Artikelumfang:
mit zwei lose beigepackten Sicherungsringen
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +80 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
zwei Ringnuten mit Sicherungsringen im Außenring
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10134481, NNF5024PPV2NR, ZENNNF5024, NNF5024ZEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 291,93*
€ 340,42*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 328,53*
€ 396,79*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 341,62*
€ 421,83*
7 Tage
4
€ 10,00*
ab € 385,03*
€ 447,87*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,83*
€ 501,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,14*
€ 484,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,52*
€ 434,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,05*
€ 428,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 351,78*
€ 418,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,62*
€ 406,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.