Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Zylinderrollenlager NNF5032 -PP-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10134488
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     NNF5032 -PP-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
ZEN-Zylinderrollenlager NNF5032 -PP-V
Weitere Informationen:
Gewicht:
16,6 kg
Innen:
160 mm
Außen:
240 mm
Breite:
109 mm
Bauform:
Festlager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
zweireihiges Lager
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +80 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
zwei Ringnuten und eine Schmiernut im Außenring
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10134488, NNF5032PPV, ZENNNF5032, NNF5032ZEN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 447,99*
€ 509,98*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 569,63*
€ 641,93*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 622,46*
€ 699,39*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 693,89*
€ 791,36*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 715,79*
€ 841,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,19*
€ 1.001,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,25*
€ 968,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,81*
€ 907,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,64*
€ 890,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 731,43*
€ 870,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,79*
€ 851,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.