Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX-Linear-Kugellager LBCR50 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10134662
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     LBCR50 A
EAN/GTIN:
     7316572104163
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
EWELLIX-Linear-Kugellager LBCR50 A
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,65 kg
Innen:
50 mm
Außen:
75 mm
Breite:
100 mm
Material:
Stahl, Kunststoff
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Baureihe:
Standard-Reihe
Winkelausgleich:
ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Suchbegriffe: führungslager, 10134662, LBCR50A, EWXLBCR50, LBCR50EWX
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 4,90*
ab € 78,37*
€ 96,32*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 89,79*
€ 108,25*
Lager 214
16
Frei Haus
ab € 96,80*
€ 122,95*
3 Tage
16
€ 5,45*
ab € 112,86*
€ 134,51*
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 113,52*
€ 135,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,95*
€ 146,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,24*
€ 144,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,77*
€ 133,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,93*
€ 126,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.