Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX-Linear-Kugellager LBCT80 A-2LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10134711
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     LBCT80 A-2LS
EAN/GTIN:
     7333314053916
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
EWELLIX-Linear-Kugellager LBCT80 A-2LS
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,83 kg
Innen:
80 mm
Außen:
120 mm
Breite:
165 mm
Material:
Stahl, Kunststoff
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Dichtung:
allseitig abgedichtet
Ausführung:
offene Ausführung
Baureihe:
Standard-Reihe
Winkelausgleich:
ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Suchbegriffe: führungslager, 10134711, LBCT80A2LS, EWXLBCT80, LBCT80EWX
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 239,38*
€ 264,24*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 233,19*
€ 264,44*
Lager 214
2
1
Frei Haus
ab € 325,98*
€ 380,46*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 362,82*
€ 388,37*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 357,32*
€ 392,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,46*
€ 452,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,65*
€ 449,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,90*
€ 422,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,65*
€ 414,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 340,64*
€ 405,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,98*
€ 387,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.