Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX-Linear-Gleitlager LPAR25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10134725
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     LPAR25
EAN/GTIN:
     7333314050403
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Kunststoff-Gleitlager
Linear-Gleitlager
EWELLIX-Linear-Gleitlager LPAR25
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,06 kg
Innen:
25 mm
Außen:
40 mm
Breite:
58 mm
Bauform:
geschlossene Ausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Weitere Suchbegriffe: Lineargleitlager, führungslager, 10134725, LPAR25, EWXLPAR25, LPAR25EWX
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 8,90*
ab € 29,21*
€ 40,94*
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 34,41*
€ 42,81*
1 Tag
36
1
€ 4,90*
ab € 31,23*
€ 43,63*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 31,65*
€ 43,91*
Lager 214
36
1
€ 4,30*
ab € 33,22*
€ 45,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.