Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX-Linear-Gleitlager LPAR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10134728
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     LPAR5
EAN/GTIN:
     7333314050571
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Gleitlager
Lineargleitlager
EWELLIX-Linear-Gleitlager LPAR5
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,003 kg
Innen:
5 mm
Außen:
12 mm
Breite:
22 mm
Bauform:
geschlossene Ausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Weitere Suchbegriffe: linearlager ad 12mm, führungslager, 10134728, LPAR5, EWXLPAR5, LPAR5EWX
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
1
€ 4,90*
ab € 20,76*
€ 29,31*
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 23,52*
€ 30,36*
Lager 214
41
1
€ 4,30*
ab € 22,66*
€ 32,77*
1
€ 3,19*
ab € 26,25*
€ 35,40*
3 Tage
41
1
€ 5,45*
ab € 26,56*
€ 35,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.