Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX-Linear-Gleitlager LPAR50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10134729
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     LPAR50
EAN/GTIN:
     7333314050434
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Gleitlager
Lineargleitlager
EWELLIX-Linear-Gleitlager LPAR50
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,34 kg
Innen:
50 mm
Außen:
75 mm
Breite:
100 mm
Bauform:
geschlossene Ausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Weitere Suchbegriffe: führungslager, 10134729, LPAR50, EWXLPAR50, LPAR50EWX
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 68,89*
€ 82,08*
1 Tag
25
1
€ 4,90*
ab € 68,87*
€ 82,09*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 72,89*
€ 87,15*
17 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 84,11*
€ 101,23*
Lager 214
25
1
€ 4,30*
ab € 81,51*
€ 102,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61747500
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.