Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX-Linear-Gleitlager LPAR8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10134731
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     LPAR8
EAN/GTIN:
     7333314050366
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Kunststoff-Gleitlager
Linear-Gleitlager
EWELLIX-Linear-Gleitlager LPAR8
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,005 kg
Innen:
8 mm
Außen:
16 mm
Breite:
25 mm
Bauform:
geschlossene Ausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Weitere Suchbegriffe: Lineargleitlager, führungslager, 10134731, LPAR8, EWXLPAR8, LPAR8EWX
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 19,28*
€ 23,98*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,97*
€ 26,20*
Lager 214
4
1
€ 4,30*
ab € 17,95*
€ 26,31*
1
€ 3,19*
ab € 20,79*
€ 28,49*
3 Tage
4
1
€ 5,45*
ab € 21,17*
€ 29,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.