| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10134781 Herst.-Nr.: LTBR16 -2LS EAN/GTIN: 7333314050618 |
| |
|
| | |
| EWELLIX-Linear-Kugellager-Einheiten LTBR16 -2LS Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,222 kg | Material: | Standard-Wälzlagerstahl | Temperaturbereich: | -30 bis +80 °C | Dichtung: | allseitig abgedichtet | Ausführung: | geschlossene Ausführung | Winkelausgleich: | ohne Fluchtungsfehlerausgleich | Betriebsspiel: | nicht einstellbar | Besonderheit: | Tandem-Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10134781, LTBR162LS, EWXLTBR16, LTBR16EWX |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 53,01* | € 66,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 53,02* | € 66,28* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 61,21* | € 77,23* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 70,61* | € 83,39* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,01* | € 86,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|