| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10134872 Herst.-Nr.: LUCT50 EAN/GTIN: 7333314050267 |
| |
|
| | |
| EWELLIX-Linear-Kugellager-Einheiten LUCT50 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg | Material: | Standard-Wälzlagerstahl | Temperaturbereich: | -30 bis +80 °C | Dichtung: | keine, offenes Lager | Ausführung: | offene Ausführung | Winkelausgleich: | ohne Fluchtungsfehlerausgleich | Betriebsspiel: | einstellbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10134872, LUCT50, EWXLUCT50, LUCT50EWX |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 181,11* | € 211,90* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 172,99* | € 214,78* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,44* | € 223,96* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,35* | € 293,54* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 261,85* | € 294,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|