| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10134886 Herst.-Nr.: LUHR20 -2LS EAN/GTIN: 7333314273536 |
| |
|
| | |
| EWELLIX-Linear-Kugellager-Einheiten LUHR20 -2LS Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,14 kg | Material: | Standard-Wälzlagerstahl | Temperaturbereich: | -30 bis +80 °C | Dichtung: | allseitig abgedichtet | Ausführung: | geschlossene Ausführung | Winkelausgleich: | ohne Fluchtungsfehlerausgleich | Betriebsspiel: | nicht einstellbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10134886, LUHR202LS, EWXLUHR20, LUHR20EWX |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 33,42* | € 42,96* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,36* | € 42,97* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 40,78* | € 55,02* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 46,74* | € 59,39* | | | | | 13 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 42,70* | € 68,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|