Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Laufwagen LFKL20 -SF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10134931
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LFKL20 -SF
EAN/GTIN:
     4012802453072
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Laufwagen
kugelführungswagen gr 20
kugelführungswagen ina
INA-Laufwagen LFKL20 -SF
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Breite:
56 mm
Material:
Stahl, Aluminium
Temperaturbereich:
-10 bis +100 °C
Dichtung:
beidseitig Spaltdichtung
Ausführung:
Kompakt-Laufwagen
Schmierung & Wartung:
wartungsfrei, auf Lebensdauer gefettet
Betriebsspiel:
spielfrei
Weitere Suchbegriffe: laufwagen, 10134931, LFKL20SF, INALFKL20, LFKL20INA, SCHAEFFLERLFKL20, LFKL20SCHAEFFLER
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
32
€ 5,99*
ab € 81,19*
€ 99,83*
1 Tag
32
€ 4,95*
ab € 84,78*
€ 101,85*
1 Tag
16
€ 4,90*
ab € 85,03*
€ 101,90*
€ 3,19*
ab € 85,32*
€ 102,29*
Lager 214
32
Frei Haus
ab € 112,07*
€ 135,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,78*
€ 161,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,04*
€ 159,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,74*
€ 149,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 120,49*
€ 143,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.