Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Pendelkugellager 1307 SKC3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10135900
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1307 SKC3
EAN/GTIN:
     4547359514162
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
NTN-Pendelkugellager 1307 SKC3
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,51 kg
Innen:
35 mm
Außen:
80 mm
Breite:
21 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Innenring:
Standardausführung
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager ntn, din 625, rillenkugellager außendurchmesser80,0, 10135900, 1307SKC3, NTN1307, 1307NTN
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 18,98*
€ 20,55*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 17,00*
€ 22,89*
1 Tag
6
1
€ 8,90*
ab € 16,97*
€ 22,89*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,11*
€ 27,84*
Lager 214
7
1
€ 4,30*
ab € 19,64*
€ 27,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.