Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Pendelkugellager 2207 SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10135951
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     2207 SK
EAN/GTIN:
     4547359261691
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
NTN-Pendelkugellager 2207 SK
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,395 kg
Innen:
35 mm
Außen:
72 mm
Breite:
23 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Innenring:
Standardausführung
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager ntn, din 625, rillenkugellager ad72mm, 10135951, 2207SK, NTN2207, 2207NTN
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 15,28*
€ 16,62*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 15,19*
€ 21,06*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,30*
€ 22,98*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,61*
€ 25,24*
Lager 214
9
1
€ 4,30*
ab € 23,72*
€ 34,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
2207 EKTN9
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.