Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Rillenkugellager 6928 LLU/2AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10136874
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6928 LLU/2AS
EAN/GTIN:
     4547359588163
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN-Rillenkugellager 6928 LLU/2AS
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,73 kg
Innen:
140 mm
Außen:
190 mm
Breite:
24 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: 10136874, 6928LLU2AS, NTN6928, 6928NTN
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
10
€ 6,90*
ab € 415,14*
€ 435,02*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 413,93*
€ 446,71*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 415,31*
€ 446,72*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 419,42*
€ 462,01*
Lager 214
15
1
Frei Haus
ab € 406,09*
€ 463,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,30*
€ 551,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,97*
€ 547,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,68*
€ 518,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,80*
€ 505,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 415,03*
€ 493,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,09*
€ 483,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.