Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Kegelrollenlager 32224 U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10137350
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     32224 U
EAN/GTIN:
     4547359529449
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN-Kegelrollenlager 32224 U
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,12 kg
Innen:
120 mm
Außen:
215 mm
Breite:
61,5 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-40 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10137350, 32224U, NTN32224, 32224NTN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 268,90*
€ 297,90*
31 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 270,32*
€ 297,95*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 267,90*
€ 306,11*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 290,68*
€ 320,69*
Lager 214
6
1
Frei Haus
ab € 339,48*
€ 398,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,44*
€ 474,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,18*
€ 467,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,36*
€ 443,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,98*
€ 434,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 356,59*
€ 424,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,48*
€ 403,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.