Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Axial-Rillenkugellager 51317


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10137488
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     51317
EAN/GTIN:
     4547359307207
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Kegelrollenlager
DIN 625
NTN-Axial-Rillenkugellager 51317
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,585 kg
Innen:
85 mm
Außen:
150 mm
Breite:
49 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Artikelumfang:
nur Axial-Rillenkugellager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Winkeleinstellbarkeit:
nicht winkeleinstellbar
Weitere Suchbegriffe: Rillenkugellager, kegelrollenlager, 10137488, 51317, NTN51317, 51317NTN
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 112,69*
€ 124,56*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 112,05*
€ 124,58*
15 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 123,22*
€ 145,19*
1
Frei Haus
ab € 147,28*
€ 161,16*
Lager 214
57
1
Frei Haus
ab € 156,29*
€ 182,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,04*
€ 216,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,26*
€ 213,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,12*
€ 203,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,77*
€ 199,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 163,91*
€ 195,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,29*
€ 185,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
51317
ab € 157,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.