Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Axial-Schrägkugellager 7602017 -TVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10140276
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7602017 -TVP
EAN/GTIN:
     4012801574099
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
Schrägkugellager
axialschrägkugellager fag
FAG-Axial-Schrägkugellager 7602017 -TVP
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,06 kg
Innen:
17 mm
Außen:
40 mm
Breite:
12 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Sondertoleranzen
Artikelumfang:
einzelnes Lager
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Befestigung:
ohne Befestigungsbohrungen
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Druckwinkel:
60 Grad
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: axial schrägkugellager, 10140276, 7602017TVP, FAG7602017, 7602017FAG, SCHAEFFLER7602017, 7602017SCHAEFFLER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 50,81*
€ 63,17*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 53,01*
€ 65,13*
1 Tag
13
€ 4,90*
ab € 65,09*
€ 75,68*
€ 4,95*
ab € 66,4415*
€ 76,3215*
Lager 214
13
€ 4,30*
ab € 90,96*
€ 108,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 90,96* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.