Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX-Führungswagen LLTHC15 A T0 P5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10142178
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     LLTHC15 A T0 P5
EAN/GTIN:
     7333314143150
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Linearführung Schlitten
linearführung schlitten
EWELLIX-Führungswagen LLTHC15 A T0 P5
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,21 kg
Bauform:
Flanschwagen
Material:
Stahl, Kunststoff
Toleranzklasse:
Ewellix P5
Temperaturbereich:
-20 bis +80 °C
Dichtung:
Enddichtungen, Längsdichtungen und Innendichtungen
Ausführung:
Standardausführung
Vorspannung:
ohne Vorspannung
Schmierung & Wartung:
nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Baureihe:
15er Reihe
Wälzkörperart:
Kugeln
Kugel-/Rollenreihen:
vierreihig
Kugelkette:
ohne Kugelkette
Weitere Suchbegriffe: 10142178, LLTHC15AT0P5, EWXLLTHC15, LLTHC15EWX
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,19*
ab € 47,57*
€ 61,96*
3 Tage
11
10
€ 6,90*
ab € 61,19*
€ 69,49*
Lager 214
11
1
€ 4,30*
ab € 55,28*
€ 73,78*
24 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 48,21*
€ 75,65*
6 Tage
11
1
€ 7,99*
ab € 62,23*
€ 78,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.