Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Axial-Gelenklager GE120 -AW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10142735
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     GE120 -AW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Gelenklager
Radial-Gelenklager
axial-gelenklager
ZEN-Axial-Gelenklager GE120 -AW
Weitere Informationen:
Gewicht:
13 kg
Innen:
120 mm
Außen:
230 mm
Breite:
64 mm
Temperaturbereich:
-40 bis +75 °C
Dichtung:
ohne Dichtung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Wartung:
wartungsfreie Ausführung
Weitere Suchbegriffe: 10142735, GE120AW, ZENGE120, GE120ZEN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 609,76*
€ 679,85*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 737,25*
€ 813,73*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 741,18*
€ 841,91*
Lager 214
7
Frei Haus
ab € 765,77*
€ 894,87*
6 Tage
7
€ 10,00*
ab € 866,29*
€ 950,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,87*
€ 1.064,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,67*
€ 1.031,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,31*
€ 967,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,83*
€ 949,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 779,49*
€ 927,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,77*
€ 911,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.