Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Schräg-Gelenklager GE120 -SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10142738
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     GE120 -SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
Schräg-Gelenklager
zen gelenklager
ZEN-Schräg-Gelenklager GE120 -SW
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,077 kg
Innen:
120 mm
Außen:
180 mm
Breite:
38 mm
Temperaturbereich:
-50 bis +150 °C
Dichtung:
ohne Dichtung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Wartung:
wartungsfreie Ausführung
Weitere Suchbegriffe: schräg gelenklager, 10142738, GE120SW, ZENGE120, GE120ZEN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 228,20*
€ 273,61*
6 Tage
16
€ 10,00*
ab € 260,94*
€ 311,25*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 274,95*
€ 325,95*
5 Tage
16
€ 5,99*
ab € 270,69*
€ 329,05*
Lager 214
16
Frei Haus
ab € 280,38*
€ 348,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,41*
€ 414,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,31*
€ 397,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,50*
€ 368,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,09*
€ 358,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 294,16*
€ 350,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,38*
€ 333,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.