Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Axial-Gelenklager GE35 -AX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10142827
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     GE35 -AX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Gelenklager
Radial-Gelenklager
axial-gelenklager
ZEN-Axial-Gelenklager GE35 -AX
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Innen:
35 mm
Außen:
90 mm
Breite:
28 mm
Temperaturbereich:
-40 bis +75 °C
Dichtung:
ohne Dichtung
Schmierbohrung:
mit Schmierbohrung
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Weitere Suchbegriffe: 10142827, GE35AX, ZENGE35, GE35ZEN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 7,90*
ab € 32,31*
€ 42,79*
6 Tage
13
€ 10,00*
ab € 32,23*
€ 42,80*
4 Tage
13
€ 5,99*
ab € 33,16*
€ 45,18*
1 Tag
13
€ 4,90*
ab € 35,75*
€ 46,99*
Lager 214
13
€ 4,30*
ab € 34,52*
€ 48,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.