Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Schräg-Gelenklager GE65 -SX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10142881
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     GE65 -SX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
Schräg-Gelenklager
zen gelenklager
ZEN-Schräg-Gelenklager GE65 -SX
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,775 kg
Innen:
65 mm
Außen:
100 mm
Breite:
13 mm
Temperaturbereich:
-60 bis +200 °C
Dichtung:
ohne Dichtung
Schmierbohrung:
mit Schmierbohrung
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Weitere Suchbegriffe: schräg gelenklager, 10142881, GE65SX, ZENGE65, GE65ZEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
14
€ 10,00*
ab € 41,29*
€ 54,47*
5 Tage
14
€ 5,99*
ab € 42,83*
€ 57,93*
1 Tag
14
€ 4,90*
ab € 46,09*
€ 60,39*
Lager 214
14
€ 4,30*
ab € 44,29*
€ 61,77*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.