Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Radial-Gelenklager GE8 -DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10142908
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     GE8 -DO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager
ZEN-Radial-Gelenklager GE8 -DO
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,014 kg
Innen:
8 mm
Außen:
16 mm
Breite:
8 mm
Dichtung:
ohne Dichtung
Schmierung:
Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Innenring:
Standardausführung
Ausführung:
Stahl/Stahl
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Weitere Suchbegriffe: 10142908, GE8DO, ZENGE8, GE8ZEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.