| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10142991 Herst.-Nr.: GIKL6 -PW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZEN-Gelenkköpfe GIKL6 -PW Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,028 kg | Innen: | 6 mm | Dichtung: | keine, offenes Lager | Ausführung: | Stahl/PTFE-Folie | Schmierbohrung: | ohne Schmierbohrung | Wartung: | wartungsfreie Ausführung | Gewindeart: | Innengewinde | Gewinderichtung: | Linksgewinde |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10142991, GIKL6PW, ZENGIKL6, GIKL6ZEN |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 3,00* | € 4,37* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,01* | € 4,39* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 3,04* | € 4,43* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,13* | € 4,73* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 3,24* | € 5,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|