Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Gelenkköpfe GIKPR10 -PW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10142994
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     GIKPR10 -PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
ZEN-Gelenkköpfe GIKPR10 -PW
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,077 kg
Innen:
10 mm
Dichtung:
keine, offenes Lager
Ausführung:
Stahl/PTFE-Folie
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Wartung:
wartungsfreie Ausführung
Gewindeart:
Innengewinde
Gewinderichtung:
Rechtsgewinde
Weitere Suchbegriffe: 10142994, GIKPR10PW, ZENGIKPR10, GIKPR10ZEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
126
€ 4,90*
ab € 4,46*
€ 6,44*
2 Tage
126
€ 7,90*
ab € 4,50*
€ 6,46*
Lager 214
126
€ 4,30*
ab € 4,24*
€ 6,50*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.