Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Gelenkköpfe GIR80 -UK-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10143098
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     GIR80 -UK-2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
ZEN-Gelenkköpfe GIR80 -UK-2RS
Weitere Informationen:
Gewicht:
12 kg
Innen:
80 mm
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Ausführung:
Hartchrom/Gleitwerkstoff
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Wartung:
wartungsfreie Ausführung
Gewindeart:
Innengewinde
Gewinderichtung:
Rechtsgewinde
Weitere Suchbegriffe: 10143098, GIR80UK2RS, ZENGIR80, GIR80ZEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 275,10*
€ 315,39*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 286,53*
€ 329,88*
6 Tage
5
€ 10,00*
ab € 313,47*
€ 360,62*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 337,44*
€ 407,61*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,61*
€ 485,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,32*
€ 479,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,70*
€ 442,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,04*
€ 430,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 353,71*
€ 420,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,44*
€ 401,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.