Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern HM50 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10143212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HM50 T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10143212
HM50T
DIVHM50
HM50DIV
DIVERS-Muttern HM50 T
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,378 kg
Innen:
250 mm
Außen:
320 mm
Breite:
36 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Nutmutter mit metrischem Trapezgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,96*
€ 151,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.