Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Kurvenrollen NUKR62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10144284
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     NUKR62
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen
ZEN-Kurvenrollen NUKR62
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,892 kg
Innen:
24 mm
Außen:
62 mm
Breite:
80 mm
Lieferumfang:
mit Mutter
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Labyrinthdichtung
Außenring:
ballige Mantelfläche
Exzenterring:
ohne Exzenterring
Schmierung & Wartung:
Nachschmierung ohne Einschränkung möglich
Axiale Befestigung:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: 10144284, NUKR62, ZENNUKR62, NUKR62ZEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 4,90*
ab € 64,03*
€ 81,44*
2 Tage
30
€ 4,95*
ab € 64,04*
€ 81,45*
Lager 214
30
€ 4,30*
ab € 68,36*
€ 92,02*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.