Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Kurvenrollen NUKR52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10144287
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     NUKR52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen
ZEN-Kurvenrollen NUKR52
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,48 kg
Innen:
20 mm
Außen:
47 mm
Breite:
66 mm
Lieferumfang:
mit Mutter
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Labyrinthdichtung
Außenring:
ballige Mantelfläche
Exzenterring:
ohne Exzenterring
Schmierung & Wartung:
Nachschmierung ohne Einschränkung möglich
Axiale Befestigung:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: 10144287, NUKR52, ZENNUKR52, NUKR52ZEN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 25,83*
€ 35,06*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 24,94*
€ 35,08*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 36,96*
€ 49,20*
7 Tage
2
€ 10,00*
ab € 42,62*
€ 56,48*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 41,53*
€ 58,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.