Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern KMK0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10144816
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KMK0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10144816
KMK0
DIVKMK0
KMK0DIV
DIVERS-Muttern KMK0
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,013 kg
Innen:
10 mm
Außen:
20 mm
Breite:
9 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Wellenmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.