Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern KMK17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10144827
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KMK17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10144827
KMK17
DIVKMK17
KMK17DIV
DIVERS-Muttern KMK17
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,53 kg
Innen:
85 mm
Außen:
110 mm
Breite:
18 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Wellenmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.