Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager HSS71905 -E-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10145014
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HSS71905 -E-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
FAG-Spindellager HSS71905 -E-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,043 kg
Innen:
25 mm
Außen:
42 mm
Breite:
9 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
beidseitig berührungsfreie Dichtung
Schmierung:
Hochtemperaturfett
Material der Wälzkörper:
Keramik
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Ausführung:
Hochgeschwindigkeitslager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10145014, HSS71905ETP4SUL, FAGHSS71905, HSS71905FAG, SCHAEFFLERHSS71905, HSS71905SCHAEFFLER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 74,73*
€ 92,36*
€ 4,95*
ab € 92,7895*
€ 108,6295*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 90,64*
€ 109,03*
5 Tage
4
€ 10,00*
ab € 93,15*
€ 109,68*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 126,98*
€ 154,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,48*
€ 183,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,14*
€ 182,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,10*
€ 169,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,95*
€ 165,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 135,75*
€ 161,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,98*
€ 151,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 126,98* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.