Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Gehäusedichtungen Z310 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10145180
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     Z310 F
EAN/GTIN:
     7316571041520
Suchbegriffe:
Dichtungslamelle
SKF-Gehäusedichtungen Z310 F
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,187 kg
Innen:
50 mm
Außen:
110 mm
Breite:
6 mm
Lieferumfang:
1 Satz (2 Metallscheiben), dichtet eine Seite eines Gehäuses
Temperaturbereich:
-40 bis 100 °C
Ausführung:
Dichtungslamellen mit Filzeinlage
Weitere Suchbegriffe: 10145180, Z310F, SKFZ310, Z310SKF
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 15,86*
€ 22,13*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 24,97*
€ 34,36*
20 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 20,32*
€ 34,51*
4 Tage
2
1
€ 5,45*
ab € 29,35*
€ 37,73*
4 Tage
2
2
Frei Haus
ab € 29,20*
€ 40,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.