Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Kugelumlaufeinheit KUVE35 -B-SNL-W2-G3-V1-0865-20/45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10145935
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KUVE35 -B-SNL-W2-G3-V1-0865-20/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelumlaufeinheit
kugelumlaufeinheiten ina
kugelumlaufeinheit kuve15
INA-Kugelumlaufeinheit KUVE35 -B-SNL-W2-G3-V1-0865-20/45
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,37 kg
Breite:
70 mm
Material:
Stahl, Kunststoff
Toleranzklasse:
INA G3
Dichtung:
Enddichtungen und Längsdichtungen
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Wälzkörperart:
Kugeln
Kugel-/Rollenreihen:
vierreihig
Ausführung Wagen:
schmale, niedrige, lange Ausführung
Weitere Suchbegriffe: 10145935, KUVE35BSNLW2G3V108652045, INAKUVE35, KUVE35INA, SCHAEFFLERKUVE35, KUVE35SCHAEFFLER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 417,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,34*
€ 614,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,81*
€ 603,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,59*
€ 557,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,18*
€ 541,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 444,72*
€ 529,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,09*
€ 496,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.