Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Nadelrollen-Flachkäfig FF2025 -ZW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10146158
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     FF2025 -ZW
EAN/GTIN:
     4012802606300
Suchbegriffe:
Führungsschiene
führungsschiene ina
führungsschiene
INA-Nadelrollen-Flachkäfig FF2025 -ZW
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,003 kg
Innen:
2 mm
Außen:
25 mm
Breite:
34 mm
Temperaturbereich:
-10 bis +80 °C
Nadelreihen:
zweireihig
Weitere Suchbegriffe: 10146158, FF2025ZW, INAFF2025, FF2025INA, SCHAEFFLERFF2025, FF2025SCHAEFFLER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,88*
€ 2,70*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,84*
€ 2,96*
Lager 214
454
1
€ 4,30*
ab € 2,29*
€ 3,69*
3 Tage
454
25
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 3,82*
1 Tag
154
1
€ 4,90*
ab € 2,70*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.