Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH REXROTH-Führungswagen R162222220 KWD-025 -SNS-C2-P-1 (CS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     214N-PIC10147277
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R162222220 KWD-025 -SNS-C2-P-1 (
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
BOSCH REXROTH-Führungswagen R162222220 KWD-025 -SNS-C2-P-1 (CS)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Bauform:
Blockwagen
Material:
Kohlenstoffstahl
Toleranzklasse:
Bosch Rexroth P (Präzisionsklasse)
Temperaturbereich:
-10 bis +100 °C
Dichtung:
Enddichtungen
Ausführung:
schmale Ausführung
Vorspannung:
mittlere Vorspannung
Schmierung & Wartung:
nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Baureihe:
25er Reihe
Wälzkörperart:
Kugeln
Kugel-/Rollenreihen:
zweireihig
Kugelkette:
ohne Kugelkette
Weitere Suchbegriffe: 10147277, R162222220SNSC2P1, KWD025SNSC2P1, REXKWD-025, KWD-025REX, REXROTHKWD-025, KWD-025REXROTH, BOSCHKWD-025, KWD-025BOSCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,16*
€ 200,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,43*
€ 199,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,29*
€ 166,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 137,06*
€ 163,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,97*
€ 149,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.