Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK-Spindellager 7914 CTRSUMP3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10147826
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     7914 CTRSUMP3
EAN/GTIN:
     0029176621048
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager nsk
spindellager
NSK-Spindellager 7914 CTRSUMP3
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,336 kg
Innen:
70 mm
Außen:
100 mm
Breite:
16 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
mittlere Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10147826, 7914CTRSUMP3, NSK7914, 7914NSK
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 160,55*
€ 200,92*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 157,11*
€ 202,16*
Lager 214
1
1
Frei Haus
ab € 196,79*
€ 261,81*
50 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 226,62*
€ 276,08*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,81*
€ 311,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,72*
€ 297,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,33*
€ 265,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,85*
€ 255,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 209,92*
€ 249,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,79*
€ 234,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.