Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK-Spindellager 7915 A5TRDUMP3 = 2 pcs.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10147827
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     7915 A5TRDUMP3 = 2 pcs.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager nsk
spindellager
NSK-Spindellager 7915 A5TRDUMP3 = 2 pcs.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,71 kg
Innen:
75 mm
Außen:
105 mm
Breite:
32 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
Satz aus zwei Universallagern
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
mittlere Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10147827, 7915A5TRDUMP32PCS, NSK7915, 7915NSK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 307,17*
€ 370,93*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 331,78*
€ 396,23*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 415,29*
€ 509,75*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,75*
€ 606,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,96*
€ 580,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,06*
€ 535,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,31*
€ 525,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 431,17*
€ 513,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,29*
€ 494,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.