Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Flanschlager-Gehäuseeinheiten UCFS328 D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10147962
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UCFS328 D1
EAN/GTIN:
     4547359217100
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
NTN-Flanschlager-Gehäuseeinheiten UCFS328 D1
Weitere Informationen:
Gewicht:
102,5 kg
Innen:
140 mm
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
Dichtung mit Schleuderscheibe
Befestigung:
Gewindestifte
Ausführung:
Standardausführung
Farbe:
grün
Form:
viereckig
Lochanzahl:
4
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, flanschlager, 10147962, UCFS328D1, NTNUCFS328, UCFS328NTN
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.031,68*
€ 1.090,83*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.034,79*
€ 1.096,24*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.035,90*
€ 1.101,69*
33 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.137,15*
€ 1.246,803*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 1.393,98*
€ 1.553,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.553,90*
€ 1.849,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.534,78*
€ 1.826,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.447,10*
€ 1.722,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.427,54*
€ 1.698,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.394,72*
€ 1.659,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.393,98*
€ 1.658,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.