Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Flanschlager-Gehäuseeinheiten UCFCX18 D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10147974
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UCFCX18 D1
EAN/GTIN:
     4547359213126
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
NTN-Flanschlager-Gehäuseeinheiten UCFCX18 D1
Weitere Informationen:
Gewicht:
13,27 kg
Innen:
90 mm
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
zweifache Dichtung
Befestigung:
Gewindestifte
Ausführung:
Standardausführung
Farbe:
grün
Form:
rund
Lochanzahl:
4
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, ntn flanschlager, flanschlager, 10147974, UCFCX18D1, NTNUCFCX18, UCFCX18NTN
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 211,75*
€ 235,40*
37 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 235,68*
€ 256,16*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 251,40*
€ 282,49*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 259,77*
€ 284,33*
Lager 214
4
1
Frei Haus
ab € 306,51*
€ 351,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,09*
€ 417,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,40*
€ 415,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,00*
€ 396,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,74*
€ 388,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 319,23*
€ 379,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,51*
€ 364,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.