Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B71916 -E-T-P4S-K5-UM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10147992
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71916 -E-T-P4S-K5-UM
EAN/GTIN:
     4012801970679
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B71916 -E-T-P4S-K5-UM
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,362 kg
Innen:
80 mm
Außen:
110 mm
Breite:
16 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7 und eingeschränkte Durchmessertoler
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
mittlere Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10147992, B71916ETP4SK5UM, FAGB71916, B71916FAG, SCHAEFFLERB71916, B71916SCHAEFFLER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 242,09*
€ 261,50*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 237,22*
€ 262,81*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 245,23*
€ 265,10*
1
€ 4,95*
ab € 261,306*
€ 282,536*
Lager 214
2
1
Frei Haus
ab € 358,53*
€ 410,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,95*
€ 489,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,17*
€ 484,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,35*
€ 457,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,75*
€ 450,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 370,04*
€ 440,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,53*
€ 426,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.