Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK-Spindellager 7930 CTRDULP3 = 2 pcs.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10148657
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     7930 CTRDULP3 = 2 pcs.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager nsk
spindellager
NSK-Spindellager 7930 CTRDULP3 = 2 pcs.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,03 kg
Innen:
150 mm
Außen:
210 mm
Breite:
56 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
Satz aus zwei Universallagern
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10148657, 7930CTRDULP32PCS, NSK7930, 7930NSK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.551,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.748,43*
€ 2.080,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.724,80*
€ 2.052,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.621,95*
€ 1.930,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.597,30*
€ 1.900,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.560,58*
€ 1.857,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.551,23*
€ 1.845,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.