Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Wellenböcke GWN40 -B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10148804
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GWN40 -B
EAN/GTIN:
     4054362377122
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock ina
wellenbock
INA-Wellenböcke GWN40 -B
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,82 kg
Innen:
40 mm
Außen:
108 mm
Breite:
48 mm
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 10148804, GWN40B, INAGWN40, GWN40INA, SCHAEFFLERGWN40, GWN40SCHAEFFLER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 4,95*
ab € 84,39*
€ 99,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 84,61*
€ 101,95*
€ 3,19*
ab € 88,21*
€ 103,06*
1 Tag
14
€ 4,90*
ab € 99,14*
€ 112,85*
Lager 214
14
Frei Haus
ab € 114,93*
€ 138,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,05*
€ 164,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,86*
€ 161,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,15*
€ 150,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.