Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH REXROTH-Kugelrollen R053371200 KUM-A12 -OFK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10150000
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R053371200 KUM-A12 -OFK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelrolle
rexroth kugelrolle
kugelrolle
BOSCH REXROTH-Kugelrollen R053371200 KUM-A12 -OFK
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,029 kg
Außen:
20 mm
Breite:
15 mm
Artikelumfang:
Kugelrolle mit massivem Stahlgehäuse
Dichtung:
ohne Filzdichtring, konserviert
Material der Wälzkörper:
Kugeln aus Wälzlagerstahl
Baureihe:
12er Reihe
Besonderheit:
metallblank, sehr leichter Lauf
Gehäuse:
mit massivem Stahlgehäuse
Feder:
ohne
Verzinkung:
Deckel verzinkt
Weitere Suchbegriffe: 10150000, R053371200OFK, KUMA12OFK, REXKUM-A12, KUM-A12REX, REXROTHKUM-A12, KUM-A12REXROTH, BOSCHKUM-A12, KUM-A12BOSCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.