Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH REXROTH-Kugelrollen R053611510 KUK-B15 -MFG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10150007
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R053611510 KUK-B15 -MFG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelrolle
rexroth kugelrolle
kugelrolle
BOSCH REXROTH-Kugelrollen R053611510 KUK-B15 -MFG
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,043 kg
Außen:
24 mm
Breite:
21,5 mm
Artikelumfang:
Kugelrolle mit Kralle als Befestigungselement
Dichtung:
mit Filzdichtring, geölt
Material der Wälzkörper:
Kugeln aus Wälzlagerstahl
Ausführung:
korrosionsbeständige Ausführung
Baureihe:
15er Reihe
Bund:
mit Bund
Gehäuse:
mit Stahlblechgehäuse
Feder:
ohne
Verzinkung:
Deckel und Gehäuse verzinkt
Anwendungen:
für große Stoßbelastungen
Weitere Suchbegriffe: 10150007, R053611510MFG, KUKB15MFG, REXKUK-B15, KUK-B15REX, REXROTHKUK-B15, KUK-B15REXROTH, BOSCHKUK-B15, KUK-B15BOSCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.