Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH REXROTH-Kugelrollen R053521510 KUS-C15 -MFG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10150008
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R053521510 KUS-C15 -MFG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelrolle
rexroth kugelrolle
kugelrolle
BOSCH REXROTH-Kugelrollen R053521510 KUS-C15 -MFG
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,051 kg
Außen:
24 mm
Breite:
21,5 mm
Artikelumfang:
Kugelrolle mit verstärktem Stahlgehäuse
Dichtung:
mit Filzdichtring, geölt
Material der Wälzkörper:
Kugeln aus korrosionsbeständigem Stahl
Ausführung:
korrosionsbeständige Ausführung
Baureihe:
15er Reihe
Bund:
mit Bund
Gehäuse:
mit verstärkten Stahlblechgehäuse
Feder:
ohne
Verzinkung:
alle Teile verzinkt
Anwendungen:
für große Stoßbelastungen
Weitere Suchbegriffe: 10150008, R053521510MFG, KUSC15MFG, REXKUS-C15, KUS-C15REX, REXROTHKUS-C15, KUS-C15REXROTH, BOSCHKUS-C15, KUS-C15BOSCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.