Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Muttern KM22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10150139
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     KM22
EAN/GTIN:
     4012801222952
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Trockengleitlager
Wellenmutter
FAG-Muttern KM22
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,03 kg
Innen:
110 mm
Außen:
145 mm
Breite:
19 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Nutmutter
Weitere Suchbegriffe: din 981 fag, din 981, din 981 km22, 10150139, KM22, FAGKM22, KM22FAG, SCHAEFFLERKM22, KM22SCHAEFFLER
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
1
€ 7,90*
ab € 22,55*
€ 29,20*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 22,59*
€ 29,21*
5 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 22,18*
€ 29,35*
27 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 23,62*
€ 30,34*
Lager 214
21
1
€ 4,30*
ab € 32,54*
€ 43,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.