Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Flanschlagergehäuse TFL207 -WHITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10150264
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     TFL207 -WHITE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
flanschlagergehäuse
ZEN-Flanschlagergehäuse TFL207 -WHITE
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,16 kg
Innen:
72 mm
Lieferumfang:
mit Schutzkappe
Bauform:
für durchgehende Wellen oder Wellenenden
Material:
Kunststoff (weiße Ausführung)
Farbe:
weiß
Form:
oval
Lochanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: 10150264, TFL207WHITE, ZENTFL207, TFL207ZEN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 4,90*
ab € 17,73*
€ 24,79*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 18,87*
€ 27,90*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.