Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Schräg-Gelenklager GE90 -SW-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10150588
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GE90 -SW-A
EAN/GTIN:
     4012802532821
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
Schräg-Gelenklager
schräg-gelenklager ina
INA-Schräg-Gelenklager GE90 -SW-A
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,111 kg
Innen:
90 mm
Außen:
140 mm
Breite:
32 mm
Temperaturbereich:
-50 bis +150 °C
Dichtung:
ohne Dichtung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Wartung:
wartungsfreie Ausführung
Weitere Suchbegriffe: schräg gelenklager, 10150588, GE90SWA, INAGE90, GE90INA, SCHAEFFLERGE90, GE90SCHAEFFLER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,31*
€ 290,34*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,00*
€ 294,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 262,86*
€ 298,49*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 282,39*
€ 312,41*
Lager 214
9
Frei Haus
ab € 343,99*
€ 398,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,68*
€ 474,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,19*
€ 467,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,10*
€ 443,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,26*
€ 435,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 357,85*
€ 425,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,99*
€ 409,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 343,99* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.